曜日別特売
310 ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業) 62783474

310 ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業) 62783474
310 ハイパーフリー 替刃 ツムラ(津村鋼業) 62783474

ハイパーフリー 替刃

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード62783474品番310
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

切れ味抜群で長寿命です。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
幅広タイプで遠心力が働き、切れ味抜群です。
幅広タイプで、長寿命です。

用途自走式2面あぜ草刈機用のフリー替刃。セット内容刃4枚・M10袋ナット2個・M8ナイロンナット2個材質刃:SK-85質量(g)(刃)69・(M10袋ナット)13・(M8ナイロンナット)6奥行(mm)M10袋/ナット:17/M8ナイロン:13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)9×2×3ナット幅(mm)M10袋:17/M8ナイロン:13ナット高H(mm)M10袋:16/M8ナイロン:9
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62783474
2024-08-26
用途: ウイングモア616D替刃に
自動車・二輪車・自転車関連業

ウイングモアの交換刃に購入、替え刃だけ交換できるので安価で助かります

対象商品 : 62783474
2022-07-08
用途: ウィングモアの刈歯交換

安価で良いなとおもいます。
ただ、4枚1セット。
お気づきでしょうか?
一台分を交換するのであれば2セット購入して下さい。
それでも純正よりも安いですがね。

1が参考にしています
対象商品 : 62783474
2021-09-24
用途: 草刈り
農・林・水産業

●取り替えがしやすい
●とても切れ味が良い
●機械への負荷が軽くなった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする