曜日別特売
TGC-K402 スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業) 62783517

TGC-K402 スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業) 62783517
TGC-K402 スイング式法面草刈機用替刃 ツムラ(津村鋼業) 62783517

スイング式法面草刈機用替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード62783517品番TGC-K402
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

切れ味抜群で長寿命です。
純正フリー刃と互換性があります。
高靭性、耐摩耗性に優れた鋼を採用しています。
遠心力が働き、切れ味抜群です。

用途
スイング式法面草刈機用のフリー替刃。
材質刃:SK-85厚さ(mm)3.2全長(mm)99穴径(Φmm)14刃幅(mm)46対応機種(クボタ)GC-K402EX・(サイトー)SGC-S402
注意
※刃の交換作業は十分に注意し、ケガ防止の為、作業中は必ず手袋を着用してください。
※作業中に、異常な振動又は衝撃を感じられたら直ちにエンジンを停止して刃のヒビ割れ等の確認をして下さい。異常を発見したら、その刃は絶対に継続使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62783517
2023-06-09
用途: 草取りくろよう
農・林・水産業

とても良い、固定用のパーツも必要なので品番を載せてほしい

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする