BSH3U330C1PBK USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62785688

BSH3U330C1PBK USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62785688
BSH3U330C1PBK USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62785688
BSH3U330C1PBK USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62785688
BSH3U330C1PBK USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62785688
BSH3U330C1PBK USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック BUFFALO(バッファロー) 62785688

USB-C 3.2 Gen1 バスパワー 3ポートハブ PD対応 ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード62785688品番BSH3U330C1PBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098


USB PD(USB Power Delivery)に対応し充電しながら最高転送速度5Gbpsで高速データ転送可能なUSB 3.2(Gen 1)対応USBハブ
Type-Aポート、HDMIポート、Type-Cポート搭載で1台3役
4K(30Hz)対応のHDMI出力ポート搭載
USB PD対応のType-CポートはPDとして使わない際はデータ通信ポートとして使用可能
取り回しに便利なケーブル長30cm

ブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする