4105051001_7 【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白 グリーンクロス 62787378

 

4105051001_7 【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白 グリーンクロス 62787378
4105051001_7 【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白 グリーンクロス 62787378
4105051001_7 【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白 グリーンクロス 62787378

【レンタル】コーンバー高さ拡張用 プラスワン(コーンバー2段取付部材)緑/白

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
レンタル日数(日)7
内容量1個注文コード62787378品番4105051001_7
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

プラスワンはコーン上部に取り付ける事で、コーンバーの2段取付が可能になるコーン用のパーツです。コーンバーを2段設置にする事で跨ぎ侵入を防止します。上部には工事灯の差込穴があるので、コーン用の工事灯・保安灯も同時に使用できます。

用途コーンバーの2段設置用に。コーンバーの跨ぎ防止に。仕様反射、工事灯差込穴付き材質PP、反射フィルム緑、白高さ(mm)450質量(g)156直径(mm)110サービス分類レンタル
注意
※以下、工事用品レンタルにあたっての注意事項です。必ずお読みください。※
・商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。オプションも台数分つきます。
・ご注文内容確認画面にて「お届け先」に配送希望住所を記入ください。
・注文確定時に≪レンタル約款≫に同意頂く必要があります。必ず目を通していただき、ご了承のうえご購入下さい。
レンタル約款
・ご購入後メーカー委託のメーカーより、ご注文の確認及び納期についてのご連絡をいたします。
・商品はレンタル用となり、新品ではございません。限度写真を掲載しております。使用に問題がない商品のお届けとなりますので、キズや汚れなどございます。予めご了承ください。
・搬入時は1箇所にまとめて商品をおろします。設置は料金に含みません。
・ご返却の際は、メーカーが商品を回収に伺います。1箇所回収ですので、必ず商品を1箇所に集めてください。メーカーは商品積み込みのみです。
・商品の破損・紛失が発生した場合、別途料金が発生します。商品回収後メーカーが破損や紛失がないかを確認し、追加でお支払いが必要な場合ご請求いたします。≪大破滅失・免責≫についての料金目安のpdfを必ずご確認ください。
≪大破滅失・免責≫についての料金目安
・レンタル延長は7日、30日より選択が可能です。延長するセット数に応じてご注文ください。※WEB注文限定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
商品の回収が行えないため、青森県・岩手県・秋田県・山梨県・北海道・長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県・離島は受注できません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~20までのご注文(同一注文コードにつき)10,000/税込11,000
全国数量21~40までのご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
全国数量41~60までのご注文(同一注文コードにつき)30,000/税込33,000
全国数量61以上のご注文(同一注文コードにつき)40,000/税込44,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする