10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137

 

10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137
10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137
10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137
10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137
10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137
10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137
10175491 YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62788137

YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(50本)
長さL(mm)19
ねじ径d4.8
内容量1パック(50本)注文コード62788137品番10175491
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。
ドリルねじでは最も一般的。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などに材質スチールねじ径d4.8長さL(mm)19頭部形状ナベ頭表面処理三価ユニクロトラスコ品番195-4139質量(g)150十字穴番号No.2適合板厚(mm)1.6~3.2寸法D(mm)頭部径:9.3頭部高さ(mm)3.6穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)アズワン品番64-8328-58働き長さL1(mm)8.7呼び径d(mm)4.8
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3981:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする