曜日別特売
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623

 

10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623
10187207 YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62790623

YAIBA ドリルねじ ユニクロ リーマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(24本)
長さL(mm)37
ねじ径d4
内容量1パック(24本)注文コード62790623品番10187207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
フレキ頭の特徴:座面のリブにより、硬いボード類に沈みやすい。
リーマの特徴:ヒレでボード、木類の取付部材に穴をあけ、取付部材の
浮き上がり防止と切粉排出を容易にする。ヒレは鋼板接触時飛散する。

用途薄鉄板とC形鋼の接合などにねじ径d4穴の形状十字穴十字穴番号No.2質量(g)15材質スチール表面処理三価ユニクロ呼び径d(mm)4長さL(mm)37寸法D(mm)頭部径:7.5頭部形状フレキ頭ビットNoH型(十字No.2)頭部高さ(mm)2.3適合板厚(mm)1.6~2.3働き長さL1(mm)23.5トラスコ品番226-0718
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
943:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする