ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
YAIBA ドリルねじ ユニクロ 平
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(150本)
1パック(150本)
1パック(90本)
1パック(24本)
長さL(mm)
19
16
19
25
35
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(150本)
注文コード
62790919
品番
10175627
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
平頭の特徴:頭部の高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくい。
用途
薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質
スチール
長さL(mm)
19
ねじ径d
5
表面処理
三価ユニクロ
頭部形状
平頭
トラスコ品番
225-9147
質量(g)
150
十字穴番号
No.2
適合板厚(mm)
1.6~3.2
寸法D(mm)
頭部径:9.8
頭部高さ(mm)
1
穴の形状
十字穴
ビットNo
H型(十字No.2)
働き長さL1(mm)
8.7
呼び径d(mm)
5
注意
※締結物に適したドリルねじをご使用ください。
※ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
※ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
※ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。