曜日別特売
10183208 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791208

 

10183208 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791208
10183208 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791208
10183208 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791208
10183208 亀座 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791208

亀座

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
外径D(Φmm)19
厚さt(mm)0.6
内容量1パック(80本)注文コード62791208品番10183208
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

フックボルト・パイプボルト・チャンネルボルトなどの波板用ボルトの座金(亀座)。

用途
フックボルト取り替えに。
材質スチール外径D(Φmm)19厚さt(mm)0.6トラスコ品番110-9354質量(g)34.9種類亀座金規格3/16表面処理ユニクロ
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1054:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする