曜日別特売
C-9123 ベジクラ サラダドライ プチ パール金属 62791234

ベジクラ サラダドライ プチ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード62791234品番C-9123
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

しっかり水切りすればドレッシングが薄まらず、濃厚な味が楽しめます。
カット野菜にピッタリ!野菜も洗えて水切りも可能です。

材質容器:ポリスチレン(耐熱温度70度)、バスケット・回転板・ハンドル・注水口キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度80度)、ふた:ABS樹脂・POM樹脂(耐熱温度80度)、すべり止め:エラストマー(耐熱温度70度)質量(g)367寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×170×140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする