パール金属
ドメーヌ・ルティ T型コルク抜き
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62791322
品番
C-3716
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
握りやすいT型形状。
材質
金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン
寸法(mm)
90×10×120
質量(g)
22
品名・タイプ
ワインオープナー
耐熱温度(℃)
110