曜日別特売
10177202 フリーロング キャットスペーサー ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791409

フリーロング キャットスペーサー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
トラスコ品番117-6135
内容量1ケース(20枚)注文コード62791409品番10177202
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

白アリ保証適用です。
本体にスリットが入っているので工具無しで簡単に切断可能です。
スライド式で連結・調整も簡単です。
最大25mmスライド可能でアンカーボルトを気にせず施工できます。
突起の効果でピッタリフィットします。

用途床下の換気に。トラスコ品番117-6135長さ(mm)910幅(mm)120厚さ(mm)20質量(kg)0.84
注意
※本来の用途以外でのご使用はされないようお願い致します。
※沖縄県または伊豆諸島、小笠原諸島は保証対象外。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする