10186709 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791628

 

10186709 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791628
10186709 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791628
10186709 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791628
10186709 SP 真鍮スクリュー釘 丸 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791628

SP 真鍮スクリュー釘 丸

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(8本)
長さ(mm)50
頭径D(Φmm)5.9
内容量1パック(8本)注文コード62791628品番10186709
参考基準価格(税別)¥462販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として!頭径D(Φmm)5.9頭部丸頭長さ(mm)50質量(g)21.6材質真鍮呼び径d(mm)#12(2.7)長さL(mm)50胴部形状スクリュートラスコ品番117-6136アズワン品番64-8329-65
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3422:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする