曜日別特売
10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838

 

10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838
10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838
10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838
10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838
10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838
10186421 ガルバ波板専用傘釘(スクリュー) ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791838

ガルバ波板専用傘釘(スクリュー)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1パック(140本)注文コード62791838品番10186421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ドブメッキの座金がガルバリウム鋼板波板とマッチ
耐食性の良い溶融亜鉛めっき(ドブメッキ)製です。

用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番110-9357材質釘:スチール長さ(mm)41質量(g)82長さL(mm)41表面処理釘:ドブメッキ材質(スポンジ)EVA胴部形状スクリュー呼び径d(mm)#13(2.4)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3531:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする