曜日別特売
D-1330 クルクル 卓上水切りトレー パール金属 62792205

クルクル 卓上水切りトレー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×245×60
内容量1個注文コード62792205品番D-1330
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

そうめん・鍋物・野菜の水切りや食材入れに!

材質ポリプロピレン質量(g)153タイプ丸型容量(L)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×245×60耐熱温度(℃)120耐冷温度(℃)-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする