D-2322 レノン ランチボックス650 パール金属 62792415

D-2322 レノン ランチボックス650 パール金属 62792415
D-2322 レノン ランチボックス650 パール金属 62792415

レノン ランチボックス650

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード62792415品番D-2322
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

電子レンジ使用可能!

ブラウン容量(mL)650材質本体・仕切り:ポリプロピレン、ふた:AS樹脂、止め具:ABS樹脂、パッキン:シリコーンゴム質量(g)178段数1段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×135×55耐用温度(℃)-20~80、-20~140
注意
※レンジを使用する場合、フタは外してください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62792406
2021-02-28
用途: 弁当
サービス業

蓋を正確に中央に置かないと留め具を閉めることができない。止める時も外す時も力が掛かるので蓋だけ先に壊れそうで心配。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする