曜日別特売
017810-30001 吸引ろ過びん SIBATA(柴田科学) 62792747

吸引ろ過びん

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
容量(mL)3000
内容量1本注文コード62792747品番017810-30001
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

●一般的に使われている吸引用のろ過びんです。●ゴム栓を選定される場合、口内径(仕様の『口内径』は、口の一番上の最大径です。)を参考に、1/2~2/3程入るゴム栓を選びます。
●各ろ過びんの一般的なゴム栓の適合№は以下の通りです。
500mL⇒№11、1000mL⇒№13、2000mL/3000mL⇒№14、5000mL⇒№18
※ゴム栓の寸法は JIS 規格等によって統一されていないため、選定時は必ず寸法をご確認ください。
●真空用ホースを接続される際には、吸引口外径より 2 mm前後小さい内径で、減圧してもつぶれにくい肉厚のホース をお選びください。

用途
ろ過、減圧ろ過
容量(mL)3000材質ほうけい酸ガラス容量(L)3全高(mm)255口内径(Φmm)39吸入口外径(Φmm)15最大外径(mm)192
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18980867
2022-06-15
用途: 試料を小型の器にいれて、かなりの減圧状態で処理。
その他業種

試料を小型の器に入れて、真空強度をかなり低い状態で処理したが、きわめて満足の行く状態になり、満足している。

対象商品 : 18980867
2017-07-04
用途: 細菌検査
自動車・二輪車・自転車関連業

使用は全く問題なしです。対応のホースやゴム栓が分からなかったので、表記があると嬉しいですね。

3が参考にしています
対象商品 : 18980833
2016-08-31
用途: 検査時使用

予備品として購入。値段的にも問題ない製品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ろ過器/ブフナロート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする