曜日別特売
GB-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 62793788

 

GB-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 62793788
GB-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 62793788
GB-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 62793788
GB-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 62793788
GB-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護) テンパール工業 62793788

ビリビリガードプラス(地絡・過負荷・短絡保護)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格感度電流(mA)15
内容量1個注文コード62793788品番GB-XC 15A 15mA
参考基準価格(税別)¥9,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

おそろしい漏電からあなたをガード!電気機器の漏電をコンセント側で遮断!過負荷保護付,高感度仕様もラインナップ!
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン

定格電流(A)フレーム:15AF/15A(OC付)質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡・過負荷・短絡保護動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P2E(OC付)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793797
2024-07-24
用途: 分電盤の漏電遮断器をバイパスした時の必需品。
教育・研究機関

日本国内で、米国の GFCI コンセント化する際の必需品。
GB-XC 15A 6mA
この 6mA モデルは、最低限、使える。
といっても、10回試験して、平均 30、最速 28 ~ 再遅 34 ミリ秒 かかったので、
決して、良い 製品では 無い が、選択肢が、この商品しか無いので、使ってます。
15mA モデルは、短気なGFCIテスターによっては、遮断失敗 と表示される。
多分、そのテスターが、100ミリ秒以上 待て無い 為だと判断。
価格が、米国で一般的な、GFCI 製品の 倍以上。これは、とても不満。

対象商品 : 62793797
2022-02-21
用途: 引渡し前の仕上がった部屋の本設コンセントからの電源取りに使います。
建設業・工事業

当現場はアース対応機器以外は使えないルールとなっています。よって普通のビリビリガードでは使えず、今回ビリビリガードプラスに買い替えて対応しています。通常のものより一回り大きくなっていますが、デザインも良く大変満足しております。

対象商品 : 62793788
2022-01-24
用途: 計測機器類の取付
建設業・工事業

客先の建物内で、計測機器などを安心して使えるようになりました。

対象商品 : 62793788
2021-09-19
用途: 水中ポンプ起動
農・林・水産業

安全のためにビリビリガードを購入しました
使用して安全確保ができ完璧

対象商品 : 62793788
2021-01-12
用途: 清掃作業
サービス業

客先でコンセントを使用する際にとエアブル回避で使っています。
水場が近い所で電動機械を使用する際も、安心して使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 62793788
2020-06-17
用途: 清掃作業
サービス業

客先の建物内で、掃除機などを安心して使えるようになりました。

対象商品 : 62793797
2019-09-14
用途: 仮設電源の敷設時

これまで、通常版のビリビリガードは使っていましたが、
電源容量を超えた際にも遮断して欲しいため、こちらの商品を購入しました。
アース付き端子も使えますし、端子が無い時に簡単に引っ込める仕組みも
とても便利です。
早速、リピートして使っています。仮設回路に容量遮断器を入れなくても
済むので、結果的に安くて素早く作業が進みます。

5が参考にしています
対象商品 : 62793797
2019-11-20
用途: LEDの通電テストに使用
ジャパンフューチャーエナジー株式会社農・林・水産業

輸入LEDの通電テスト使用しています。高感度であるため、LED内の配線不良の検品に使い、わずかなハンダ付けミスやハンダ割れによるショートが検知できるようにしています。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする