曜日別特売
GT-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業 62793806

GT-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業 62793806
GT-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業 62793806
GT-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業 62793806
GT-XC 15A 15mA ビリビリガードプラス(地絡保護専用) テンパール工業 62793806

ビリビリガードプラス(地絡保護専用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62793806品番GT-XC 15A 15mA
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

わずかな漏電を感知して、恐ろしい漏電からあなたをガード
コンセントにワンタッチで取付。工事不要
安全性:接地極対応&アースピン自動復帰
汎用性:アースターミナル標準装備
視認性 :接地極対応モード 色表示
接続性:2口接地極付コンセント
デザイン性:円筒形デザイン

定格電流(A)フレーム:15AF/15A質量(g)0.17使用温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)100コンセント個数2保護機能地絡保護専用動作時間0.1秒以内(高速形)定格感度電流(mA)15極数・素子数2P0E(OCなし)外寸法(縦×横×高さ)(mm)112×50×50(コンセントに差してボタン等含む最大外形)
注意
※地絡保護専用の漏電遮断器です。過負荷では動作しません。
※屋内専用(防水形ではありません)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62793806
2020-05-24
用途: 壁の穴あけ作業時
建設業・工事業

LGSがアッター、ナカッターと、ランプが光るたびに楽しく地探し出来ました\(^o^)/
とても便利です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする