JN-360IPS27FHDR-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 62794438

JN-360IPS27FHDR-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 62794438
JN-360IPS27FHDR-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 62794438
JN-360IPS27FHDR-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 62794438
JN-360IPS27FHDR-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 62794438
JN-360IPS27FHDR-HSP ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド JAPANNEXT 62794438

ゲーミング液晶ディスプレイ/27型/1920×1080/HDMI×2、DP×2/ブラック/スピーカー:有/昇降式スタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード62794438品番JN-360IPS27FHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

27インチのフルHD(1920x1080)IPSパネルを搭載、360Hzの超高速リフレッシュレート、AMD FreeSyncに対応したゲーミングモニターです。
最大360Hzのリフレッシュレートに対応(DP接続時)、高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。
高画質IPSパネルを搭載、上下左右178°の広視野角、450cd/m2の高輝度を実現。
sRGB100%の広色域を実現し、ゲームだけでなく写真や動画鑑賞などにも最適です。
HDR(ハイダイナミックレンジ)に対応。
明るい部分も暗い部分もくっきり表現しリアルに迫った深みのある映像を演出します。
HDR対応のブルーレイディスクやビデオ・オン・デマンド、ゲームなどの表示が可能です。
便利な昇降式多機能スタンドを採用。
130mmの範囲内で高さ調整を行うことが可能です。
また90度右に回転させての縦使用も可能です。
映像入力端子はHDMI2.0 x2(240Hz対応)、DisplayPort1.4 x2(360Hz対応)を搭載します。
PS5とも120HzでのHDMI接続に対応、ゲーミングPCだけでなくコンソールゲームでも高いリフレッシュレートでのゲームプレイが可能です。

付属品マニュアル、保証書、電源アダプター、DPケーブル、 スタンド、VESA用スペーサー仕様●保守:2年ピッチ(mm)約0.311mm電源AC 100-240V 50/60Hz/ To DC 12V 4A使用温度(℃)0-50℃表面処理非光沢角度調整範囲上下(チルト):-5~+20°/左右(スイベル):R・L30°/縦回転(ピボット):R90°コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB:100% / DCI-P3:83%解像度1920×1080視野角H:178°/V:178°ケーブルDPケーブル、電源ケーブル応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT1ms入力端子HDMI×2、DP×2スピーカー2Wx2色(本体)ブラック高さ調節YES ( スタンド部可動域130mm)使用湿度(%RH)10% - 90%アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)450cd/m2モニターサイズ27パネル駆動方式IPS(ADS)パネルフリッカーフリーYES対応VESA規格100x100mm(M4x12mm)リフレッシュレート(Hz)360角度調節あり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする