JET INOUE(ジェットイノウエ)
NEWスーパーグレートタイプバンパー用 ヘッドライトリム R/L
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
62795005
品番
510621
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。
用途
ボディパーツ
仕様
R/Lセット
適合
【バンパー品番】510419
材質
樹脂
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
色
クロームメッキ
適合車種
ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。