曜日別特売
510622 NEWスーパーグレートタイプバンパー用 フォグランプリム R/L JET INOUE(ジェットイノウエ) 62795014

NEWスーパーグレートタイプバンパー用 フォグランプリム R/L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード62795014品番510622
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ジェットイノウエ製NEWスーパーグレートタイプバンパー(品番:510419)のオプションパーツです。

用途ボディパーツ仕様R/Lセット適合【バンパー品番】510419材質樹脂材質/仕上樹脂/クロームメッキクロームメッキ適合車種ふそう 大型 NEWスーパーグレート(H19.4~)
注意
※取付に必要な部品等は純正品を移植してご使用ください。※純正バンパーにも使用可能。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする