曜日別特売
500445 フラットナットカバー(41mmナット用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62795127

 

500445 フラットナットカバー(41mmナット用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62795127
500445 フラットナットカバー(41mmナット用) JET INOUE(ジェットイノウエ) 62795127

フラットナットカバー(41mmナット用)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)
高さ(mm)60
全高(mm)60
内容量1セット(8個)注文コード62795127品番500445
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

足元を彩るメッキナットカバーにフラットタイプ新登場!!

用途外装パーツ材質樹脂高さ(mm)60適合フロント、リヤ共用クロームメッキ全高(mm)60適合ナット41mmナット適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62795154
2020-06-04
用途: トラックのボロ隠し
建設業・工事業

ホイールのナットに 少し 錆が あり
このカバーをつけました
見違える程 ビカビカで 満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする