JET INOUE(ジェットイノウエ)
寝台(サイド)パネル UD大型・4t用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
タイプ
助手席
運転席
助手席
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62795328
品番
572082
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
用途
ボディパーツ
仕様
-
適合
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~)、4tフレンズコンドル(H23.8~H29.8)
種別
大型・4t共用
材質
スチール
色
クロームメッキ
タイプ
助手席
取付方式
かぶせ式
適合車種
UD大型クオン/パーフェクトクオン(H17.1~)、4tフレンズコンドル(H23.8~H29.8)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お車の形状をご確認の上お求めください※572081/572082は純正のメッキガーニッシュが取付出来ません※513251/513252はカスタム車には取付出来ません。
※一部年式によりプレスラインが異なる車輌は加工が必要です。
※純正サイドパネルにかぶせて取り付けます。
純正メッキ塗料とは異なります。
※加工が必要な場合がございますので専門業者での取付けをお願いします。
※商品到着後、傷、へこみがないか検品して下さい。商品取付け後のクレーム、返品はお断り致します。
※