曜日別特売
A-19-1-1(TAK60) 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62795592

A-19-1-1(TAK60) 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62795592
A-19-1-1(TAK60) 小判型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62795592

小判型ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)60
No.TAK60
内容量1個注文コード62795592品番A-19-1-1(TAK60)
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

左右兼用型

用途配分電盤・制御盤寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)3.5寸法H(mm)2.5寸法L(mm)60寸法P(mm)37寸法W(mm)23寸法d(Φmm)4材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット・ビスセット・キー2本質量(g)140最大適合板厚(mm)1.5寸法θ°65表面仕上げクロムめっき(MZCr)No.TAK60タキゲンコード04013
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61091878
2023-06-01
用途: マンション受水槽点検口扉の取っ手交換
丸池株式会社

画像の品番610918621A-19-2-1(#0200)72は鍵付き商品です。
販売しているこの商品品番61091878A-19-2-2 73は鍵無し商品です。画像は鍵無しに変更するべきである。商品説明文を読み比べたが、付属品欄のキー2本と質量(g)140と110の違い。購入希望者は、品番が不明であれば画像の姿と現物の各サイズから入る。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。代表画像で登録させていただいております。商品情報を見ていただく様、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする