RC-MDA30-W ジャー炊飯器 アイリスオーヤマ 62795689

ジャー炊飯器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
炊飯容量3合
内容量1台注文コード62795689品番RC-MDA30-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

銘柄ごとに炊き分け理想の食感に炊き上げる、ジャー炊飯器です。
主要な50銘柄を最適な火力と時間で旨さを引き出し炊き上げます。
さらに3通りの炊き上がりの食感を設定することができます。
炊飯メニューは(無洗米、白米、新米、エコ、早炊き、炊込み、おかゆ、玄米、煮込み、発酵)です。
米銘柄機能やおこのみ炊き分け機能で、お米の美味しさを引き出します。
・米銘柄:主要な50銘柄を最適な火力と時間で、旨さを引き出し炊き上げます。
・おこのみ炊き分け:やわらか・標準・かためから、おこのみの食感を選べます。
厚さ3mmの極厚火釜で熱を逃がさず包み込み、お米の芯まで熱を伝えふっくらと炊き上げます。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

加熱方式底(450W)+蓋ヒーター(25W)炊飯容量3合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする