曜日別特売
AC-25-GP-10 ロッド用キャップ(Φ10用) TAKIGEN(タキゲン) 62795705

ロッド用キャップ(Φ10用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62795705品番AC-25-GP-10
販売価格(税込)¥63
販売価格(税別)
57

塗装面の保護
振動によるビビリ音の防止

用途
配電盤・分電盤・制御盤・振動機器
材質ポリアセタール(POM)質量(g)3寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)13寸法D3(Φmm)10.1標準色ブラック寸法D4(Φmm)12寸法D5(Φmm)8タキゲンコード03997寸法D6(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする