曜日別特売
A-32-2 L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796012

L型ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タキゲンコード00112
内容量1個注文コード62796012品番A-32-2
販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

左右兼用型
防塵用シャッター付ローターが組込まれています。

用途
配分電盤、制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)最大適合板厚(mm)3表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00112
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする