曜日別特売
74703 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796250

74703 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796250
74703 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796250
74703 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796250

シートシール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62796250
品番
74703
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

手帳やラッピングに、心くすぐるレトロフラワーシール
どこか懐かしくて今っぽい。昭和レトロな花柄にときめく、ちょっぴり懐かしくてキュートなシートシールです。懐かしさを感じる木春菊の花柄が散りばめられたデザインです。どこか懐かしい色合いと丸みのあるデザインが魅力的で、貼るたびときめきがよみがえります。昭和レトロな花柄が手紙やギフトをキュートに彩ります。
材質:紙。サイズ:88×170mm

用途
デコレーション・手帳・手紙に使うシールやクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
88×170
種類
レトロフラワー 木春菊
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする