曜日別特売
AP-44-W-Black 大型抗菌取手(Φ32、P=425) TAKIGEN(タキゲン) 62796265

大型抗菌取手(Φ32、P=425)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個材質抗菌剤練り込みポリプロピレン(PP)、ブラケット/快削黄銅棒(C3602BD)タイプ両面取付けタイプ付属品取付けねじM6×80・90注文コード62796265品番AP-44-W-Black
販売価格(税込)¥12,121
販売価格(税別)
11,019

精選された合成ゼオライト(アルミノ珪酸塩)に抗菌効果の高い金属イオンを付与し、安全性・耐久性・耐熱性において有機系より優れた無機系抗菌剤を使用しています。
抗菌剤5%配合により大腸菌、黄色ブドウ球菌やカビなどの繁殖を99%抑えます。
半永久的に抗菌効果が持続し人体に安全な無機系抗菌剤を使用しています。
軽量で耐熱性・耐薬品性に優れたポリプロピレン樹脂を採用
両面取付け(AP-44-W)と片面取付け(AP-44-S)の2タイプから選べます。
取付けピッチ425mmで、他の大型金属ハンドルとの交換取付けが可能
従来の両面取付けタイプに比べ、取付け作業が簡単になりました。

用途
医療関連機器・家電製品・自動車内装・建物内装材
材質抗菌剤練り込みポリプロピレン(PP)、ブラケット/快削黄銅棒(C3602BD)タイプ両面取付けタイプ標準色ブラックタキゲンコード03307付属品取付けねじM6×80・90熱変形温度(℃)120表面仕上げブラケット/サチライトクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする