74707 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796286

74707 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796286
74707 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796286
74707 シートシール アーテック[学校教材・教育玩具] 62796286

シートシール74707

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
62796286
品番
74707
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

手帳やラッピングに、カラフル×レトロのスイーツシールを添えて
昔見たあの色、あの柄、あのワクワク。貼るたびにレトロなポップカラーにときめく、ちょっぴり懐かしくてキュートなシールです。昔ながらの喫茶店を思わせるパフェやクリームソーダなどワクワクするスイーツを描いたシートシールです。1シートでたっぷり20枚入りだから、手帳やギフトデコにも大満足。手帳にもギフトにも、貼るだけで懐かしい気分に。毎日のちょっとしたシーンに華やかさを添えてくれるアイテムです。
材質:紙。サイズ:88×170mm

用途
デコレーション・手帳・手紙に使うシールやクラフト・ワークショップ用として。
セット内容
本体のみ
材質
紙
寸法(mm)
88×170
種類
レトロポップ スイーツパーラー
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする