C-3 避難器具標識(C板英文入り) 東洋防災 62796309

避難器具標識(C板英文入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容救助袋仕様C板英文入り、縦型注文コード62796309品番C-3
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

「避難器具」避難器具標識(C板英文入り)

文字内容救助袋寸法(mm)120×360材質ダイヤライト蓄光板厚さ(mm)1仕様C板英文入り、縦型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする