曜日別特売
A-56-B-L ケースハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796344

※右仕様です

ケースハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タキゲンコード03445
内容量1個注文コード62796344品番A-56-B-L
販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

プルターン機構のため施錠状態が保持され振動などによる自然開扉を防止します。
埋込みタイプで盤面はスッキリ

用途ガスチャンバードア材質ベース/冷間圧延鋼板(SPCC)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)、ケース/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)付属品専用止め金・取付けビス質量(g)180表面仕上げベース/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/梨地クロムめっき(MZCr)、ケース/バレル研磨タキゲンコード03445
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする