曜日別特売
A-60-D-2 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796414

A-60-D-2 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796414
A-60-D-2 防水ロックハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796414

防水ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
タイプ左右兼用型
タキゲンコード04649
内容量1個注文コード62796414品番A-60-D-2
販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

施錠時・解錠時共に抜差しが可能です。
施錠時は内蔵されたクラッチ機構により止め金が固定
防水規格IPX5相当

用途
振動機器の扉・小型制御盤
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キャップ/ポリカーボネート(PC)タイプ左右兼用型表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード04649付属品大ナット・ビスセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする