#0061N-H キーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796423

#0061N-H キーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796423
#0061N-H キーハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796423

キーハンドル

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)50
内容量1個注文コード62796423品番#0061N-H
販売価格(税込)¥361
販売価格(税別)
328
材質亜鉛合金(ZDC)寸法H(mm)-質量(g)50表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード4587
注意
※商品はハンドルのみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-15
用途: 設備点検時
建設業・工事業

増圧給水ポンプユニットの上カバーや盤の扉の開閉に主に使用しています。時たま床下点検口蓋の開閉にも使用していますが、床下点検口蓋の場合だと差込み部が経年劣化していることが多く、使用時には注意が必要です。

対象商品 : 61094048
2023-06-08
用途: 消防設備用のBOXに使用
有限会社小澤製作所

メッキ処理している商品なので、雨が降っても酸化せず錆にくいのでとても使いやすいです。

対象商品 : 62796423
2021-10-22
用途: 配電盤を開けるとき
小島企業株式会社

昔3個持っていましたが、業者に貸して戻ってこなくなりました。
不便を感じていましたが、モノタロウで検索するとすぐ見つかり、
2個購入しました。きちんと鍵穴に合わせて開けることができます。

1が参考にしています
対象商品 : 61094048
2022-01-26
用途: 融雪メーターボックス時
片原建設製材所建設業・工事業

複数の作業人に
手渡したかったので
良かったです。
ありがとうございました。

対象商品 : 61094048
2020-11-24
用途: ドアキーとして使用
有限会社大谷屋酒店

軽量で作りがしっかりしている、バリ等の突起がなく持ちやすい

対象商品 : 61094048
2020-04-27
用途: 床下マンホールの点検
株式会社穴吹ハウジングサービスサービス業

既存品の先端部分が折れてしまい、代替品として本品購入しましたが、使用時材質もしっかりしておりたいへん満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 61094048
2018-08-13
用途: パイプシャフトの扉開放用
サービス業

磨耗のため、購入しました。
大変良い品です。
モノタロウさんは取り扱い品目が多く、非常に助かります。

対象商品 : 61094048
2018-08-06
用途: 機械室のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

値段も手ごろだったのと、タキゲン製でもあり問題なく使えて満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする