C-113 避難器具標識(C板英文入り) 東洋防災 62796485

避難器具標識(C板英文入り)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚文字内容避難ロープ仕様C板英文入り、横型注文コード62796485品番C-113
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「避難器具」避難器具標識(C板英文入り)

文字内容避難ロープ寸法(mm)120×360材質ダイヤライト蓄光板厚さ(mm)1仕様C板英文入り、横型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする