曜日別特売
A-75-1-1 スプリング付取手(P=76) TAKIGEN(タキゲン) 62796518

A-75-1-1 スプリング付取手(P=76) TAKIGEN(タキゲン) 62796518
A-75-1-1 スプリング付取手(P=76) TAKIGEN(タキゲン) 62796518

スプリング付取手(P=76)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62796518品番A-75-1-1
販売価格(税込)¥2,743
販売価格(税別)
2,494

スプリングにより取手は筐体面よりわずか5~~6mmしか突出しておりません。

用途
計測機器・通信機器
寸法H1(mm)6寸法H2(mm)60寸法L(mm)90寸法P(mm)76寸法S(mm)38寸法W(mm)15材質快削黄銅棒(C3602BD)質量(g)140表面仕上げクロムめっき(MBCr)使用荷重(N)392タキゲンコード00202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする