曜日別特売
74743 アートポケットステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 62796539

74743 アートポケットステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 62796539
74743 アートポケットステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 62796539
74743 アートポケットステッカー アーテック[学校教材・教育玩具] 62796539

アートポケットステッカー74743

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法(mm)約51×67×0.2
内容量1枚注文コード62796539品番74743
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥440
販売価格(税別)
¥400

手のひらに、ワクワクを。クリエイターコラボステッカー
「アートポケット」は、さまざまなクリエイターとコラボしたオリジナルステッカーシリーズです。ノート・水筒など、いつもの持ち物に貼るだけで、ちょっとした”アートのある暮らし”が楽しめます。スマホケースにはさめるサイズです。貼って、眺めて、誰かに見せたくなる。あなたの毎日に、小さなワクワクをお届けします。【クリエイター】fumika
材質:塩化ビニル

用途
デコレーション・コレクション・オリジナル小物づくりのステッカーやクラフト・ワークショップ用として。
寸法(mm)
約51×67×0.2
種類
カワウソのかわべえ
セット内容
本体のみ
材質
塩化ビニル
形態
1個梱包:ヘッダー付き袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする