TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付取手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
176
176
153
144
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796545
品番
A-82-1
販売価格(税込)
¥4,987
販売価格(税別)
¥
4,534
バスケットに入れる
取手は倒れた状態から約90°でストップします。
用途
コンテナ(中型)
寸法H1(mm)
56
寸法H2(mm)
18
寸法L(mm)
176
寸法P(mm)
132
寸法W(mm)
14
材質
鍛造用黄銅(C3771)
質量(g)
350
表面仕上げ
クロムめっき(MBCr)
使用荷重(N)
441
タキゲンコード
00210