曜日別特売
A-86 ワンタッチ平面取手 TAKIGEN(タキゲン) 62796624

A-86 ワンタッチ平面取手 TAKIGEN(タキゲン) 62796624
A-86 ワンタッチ平面取手 TAKIGEN(タキゲン) 62796624

ワンタッチ平面取手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62796624品番A-86
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
2,700

本体のマーク部を押すと、取手がポップアップします。
板ばねが実装されており、取手は開または閉のいずれの位置でもストップします。

用途
制御機器・計測機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、化粧カバー/ABS樹脂表面仕上げ本体/特殊ウレタン樹脂塗装、化粧カバー/クロムめっきタキゲンコード00974
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする