曜日別特売
74765 木柄スタンプ30 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796715

74765 木柄スタンプ30 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796715
74765 木柄スタンプ30 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796715
74765 木柄スタンプ30 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796715
74765 木柄スタンプ30 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796715

木柄スタンプ30

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個種類ガールズライフ フラワー 1注文コード62796715品番74765
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥550
販売価格(税別)
500

少女時代の憧れを閉じ込めた魔法アイテム手帳やカードを彩る変身コンパクトスタンプ
懐かしさと可愛さが詰まった変身コンパクトをモチーフにした木製スタンプです。ハートやリボン、羽のモチーフがレトロ感とときめきを演出します。30×30mmの使いやすいサイズで、メモや日記、カレンダーにもおすすめです。あの日夢見た魔法少女は今も心の中にある。大人になった今こそ楽しめる、少し特別な魔法のスタンプです。
材質:木(ブナ)、ゴム。サイズ:30×30×32mm

用途スクラップブッキング・手紙・デコレーションのスタンプやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質木(ブナ)、ゴム寸法(mm)30×30×32種類ガールズライフ フラワー 1形態1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする