曜日別特売
A-103-5 T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796728

A-103-5 T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796728
A-103-5 T型特装車ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796728

T型特装車ハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード62796728品番A-103-5
販売価格(税込)¥991
販売価格(税別)
901

左右兼用型
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。
8mm角棒に対応する各種製品と組合せてご使用ください。
C-168と組合せるとハンドル回転角度約45°で開扉できます。

用途
バス・特装車・コンテナー
材質亜鉛合金(ZDC)表面仕上げアクリル系樹脂焼付塗装(シルバーメタリック)、インナーハンドル/クロムめっき(MZCr)タキゲンコード01486
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする