曜日別特売
A-106-2 L型ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796737

L型ハンドル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タキゲンコード00234
内容量1個注文コード62796737品番A-106-2
販売価格(税込)¥3,554
販売価格(税別)
3,231

止め金の取付け位置が調整できます。
左右兼用型

用途
配分電盤、大型キュービクル、制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)付属品大ナット、ビスセット、キー2本表面仕上げクロムめっき(MZCr)タキゲンコード00234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする