TAKIGEN(タキゲン)
ロックハンドル用キャップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
黄銅板(C3604BD)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796746
品番
A-120-2 キャップ
販売価格(税込)
¥1,670
販売価格(税別)
¥
1,518
バスケットに入れる
左右兼用型
用途
小型配分電盤・制御盤
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
最大適合板厚(mm)
8
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
00260