曜日別特売
74769 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796758

74769 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796758
74769 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796758
74769 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796758
74769 木柄スタンプ10 アーテック[学校教材・教育玩具] 62796758

木柄スタンプ10

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード62796758品番74769
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥330
販売価格(税別)
300

ぷりっとかわいいえびのお寿司スタンプ
ぷりっとしたフォルムがかわいいえびのお寿司の木製スタンプです。かわいくて美味しそうなデザインで、ほっこり和やかな気分に。10×10mmのワンポイントサイズで、メモや日記、カレンダーにおすすめです。
材質:木(ブナ)、ゴム。サイズ:10×10×32mm

用途スクラップブッキング・手紙・デコレーションのスタンプやクラフト・ワークショップ用として。セット内容本体のみ材質木(ブナ)、ゴム寸法(mm)10×10×32種類日本食 寿司 いくら形態1個梱包:無
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

印章用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする