A-123-2-L(TAK60) ワンタッチラッチハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796773

※右開き用です

ワンタッチラッチハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
TAK60
タキゲンコード04085
内容量1個注文コード62796773品番A-123-2-L(TAK60)
販売価格(税込)¥2,868
販売価格(税別)
2,607

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)
扉は閉めるだけのワンタッチロック
左開き用

用途配分電盤・制御盤材質亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)付属品キー2本・ビスセット質量(g)255適合板厚(mm)0.8~2.3表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)TAK60タキゲンコード04085
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする