TAKIGEN(タキゲン)
ワンタッチラッチハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
鍵
TAK60
200
TAK60
タキゲンコード
04086
02692
01680
04085
04086
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62796782
品番
A-123-2-R(TAK60)
販売価格(税込)
¥2,868
販売価格(税別)
¥
2,607
バスケットに入れる
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-123-TAK60)
扉は閉めるだけのワンタッチロック
右開き用
用途
配分電盤・制御盤
材質
亜鉛合金(ZDC)・ポリアミド(PA66)
付属品
キー2本・ビスセット
質量(g)
255
適合板厚(mm)
0.8~2.3
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
鍵
TAK60
タキゲンコード
04086