TAKIGEN(タキゲン)
インジケーター付防水ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
102
120
152.5
102
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62797114
品番
A-140-SF-3-1-0200
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
従来品A-140のインジケーター仕様。施錠忘れを防止します。
従来品との取付互換性があります。
左右兼用型
用途
屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
寸法D(Φmm)
7
寸法H1(mm)
39
寸法H2(mm)
5.5
寸法H3(mm)
26
寸法H4(mm)
14.3
寸法H5(mm)
5
寸法H6(mm)
22
寸法L(mm)
102
寸法P1(mm)
32
寸法W1(mm)
24
寸法W2(mm)
12
寸法W3(mm)
8
寸法d(Φmm)
45
材質
亜鉛合金(ZDC)
質量(g)
240
最大適合板厚(mm)
5.5
表面仕上げ
クロムめっき(MZCr)Specifications
タキゲンコード
04665