TAKIGEN(タキゲン)
締付ハンドル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品
ポリプロピレン(PP)製キャップ
注文コード
62797403
品番
A-167-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
材質・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途
小型振動機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品
ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)
4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
00368