TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
締付用抜差しハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62797412
品番
A-167-H(A-15-H共用)
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
¥
900
バスケットに入れる
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
用途
小型振動機器
付属品
ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)
4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ
本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード
00064