TAKIGEN(タキゲン)
締付ハンドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品
専用止め金
注文コード
62797428
品番
A-169-1
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
材質・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途
振動機器
材質
本体/機械構造用炭素鋼鋼材(S20C)、ハンドル/亜鉛合金(ZDC)
付属品
専用止め金
表面仕上げ
本体/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、ハンドル/クロメート処理
タキゲンコード
00369